Motion
NK29/20

NTN
NK29/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 29 mm, 45 mm OD
Artículo MI #09334756
No. Fabricante NK29/20
Precio80.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK29/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 29 mm, 45 mm OD
Artículo MI #09334756
No. Fabricante NK29/20
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
Precio80.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.108 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK29/20 tiene un diámetro de orificio de 29 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.108 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359128208
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359128208

Descripción general

Descripción del fabricante
NK29/20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA