Motion
NK80/25

NTN
NK80/25

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 80 mm, 115 mm OD
Artículo MI #09334788
No. Fabricante NK80/25
Precio233.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK80/25

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 80 mm, 115 mm OD
Artículo MI #09334788
No. Fabricante NK80/25
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
Precio233.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    0.617 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK80/25 tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.617 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072416
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072416

Descripción general

Descripción del fabricante
NK80/25 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"