Motion
UCC310D1

NTN
UCC310D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336955
No. Fabricante UCC310D1
Precio394.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC310D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09336955
No. Fabricante UCC310D1
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
Su precio$394.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.1378 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.5748 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4016 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    61 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Peso
    7.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC310D1
  • ID de la carcasa
    C310D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212037
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio pesado
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359212037

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC310D1 UNIDAD DE COJINETE