Motion
UCHB210D1 UNIDAD DE COJINETE

NTN
UCHB210D1 BEARING UNIT

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #09337048
No. Fabricante UCHB210D1 BEARING UNIT
Precio476.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB210D1 BEARING UNIT

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #09337048
No. Fabricante UCHB210D1 BEARING UNIT
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
Precio476.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    4.6563 pulg.
  • Altura total
    5.5937 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0315 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 1

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210D1
  • ID de la carcasa
    HB210D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220209
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220209

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB210D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"