Motion
UCM210-90

NTN
UCM210-90

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 50 mm, 900 mm de recorrido, 1290 mm de longitud, 105 mm de ancho, 210 mm de altura
Artículo MI #09337066
No. Fabricante UCM210-90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCM210-90

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 50 mm, 900 mm de recorrido, 1290 mm de longitud, 105 mm de ancho, 210 mm de altura
Artículo MI #09337066
No. Fabricante UCM210-90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    105 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1230.0 mm, 48.4252 pulg.
  • Tamaño del perno
    M18
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    105 mm
  • Montura general Altura  
    210 mm
  • Montura general Longitud  
    1290 mm
  • Tamaño del bastidor
    M210-90
  • Altura total
    210 mm
  • Longitud total
    1290 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Viaje  
    900 mm
  • Peso
    72.752 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCM210-90
  • Número de Upc del fabricante
    4547359221336
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359221336

Descripción general

Descripción del fabricante
UCM210-90 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"