Motion
W688AT2ZZ

NTN
W688AT2ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337339
No. Fabricante W688AT2ZZ
Precio30.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W688AT2ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337339
No. Fabricante W688AT2ZZ
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
Precio30.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    W688AT2ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W688AT2ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 8 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 16 mm para equipos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    W688AT2ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510621
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    161 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510621

Descripción general

Descripción del fabricante
W688AT2ZZ COJINETE DE BOLA