Motion
2-651990

JOBOX
2-651990

Cofre de herramientas Site-Vault™ 762 mm de ancho, 508 mm de profundidad, 19.7500 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340269
No. Fabricante 2-651990
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
2-651990

Cofre de herramientas Site-Vault™ 762 mm de ancho, 508 mm de profundidad, 19.7500 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340269
No. Fabricante 2-651990
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    508 mm
  • Altura
    19.7500 pulg.
  • Peso
    73 lb
  • Ancho
    762 mm

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    7309000090
  • Número de Upc del fabricante
    043419957473
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Cofre Sitevault
  • UPC_NO
    043419957473

Descripción general

Descripción del fabricante
2-651990 CHEST DE SITEVAULT 30X20
  • Sistema de seguridad Site-Vault actualizado para usar varios candados
  • Sistema de bloqueo de 3 puntos protegido por placas de acero
  • Bordes de tapa dobles formados y paredes laterales formadas extra gruesas
  • Los refuerzos de la tapa resisten la flexión de la carga colocada encima de la caja y de los intentos de rodaje
  • Refuerzo de acero de calibre más pesado para una resistencia superior
  • La pintura en polvo texturizada resiste la corrosión, las virutas y la abrasión
  • Resortes de gas comerciales para un funcionamiento más seguro de la tapa para abrir y cerrar
  • La tapa de borde biselado elimina las esquinas superiores afiladas de las tapas
  • Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"