Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónAcabado de freno de disco, extracción de junta, pulido de metal, decapado de pintura a metal
- Tipo de archivo adjuntoCambio rápido
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- Tipo de acoplamiento de discoCambio rápido
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante7100152677
- Número de Upc del fabricante00051131972865
- Tipo de montajeCambio rápido
- UPC_NO00051131972865
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El tamaño de 2 pulgadas permite una mayor precisión durante la extracción de la junta, el acabado del freno de disco y el pulido de metal
- La estructura de fibra no tejida y adaptable permite un corte uniforme y una larga vida útil del disco
- Los granos abrasivos de óxido de aluminio grueso cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
- Ideal para aplicaciones agresivas
- La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para lograr acabados uniformes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.