Motion
7000109034 3M MONO PROTECTOR DESECHABLE 4530-BLK-M, 25 C/CAJA

3M
7000109034 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-M, 25 EA/CASE

3M™ Pelele protector desechable 4530-BLK-M , 25 EA/caja
Artículo MI #09463886
No. Fabricante 7000109034 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-M, 25 EA/CASE
Precio18.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000109034 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-M, 25 EA/CASE

3M™ Pelele protector desechable 4530-BLK-M , 25 EA/caja
Artículo MI #09463886
No. Fabricante 7000109034 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-M, 25 EA/CASE
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
Precio18.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia a las llamas
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Azul
  • Uso de la prenda
    Polvo
  • Número de Upc del fabricante
    04046719629725
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • Serie
    4530
  • UPC_NO
    04046719629725

Descripción general

Descripción del fabricante
7000109034 3M PROTECCIÓN DESECHABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El tratamiento resistente a las llamas ofrece protección secundaria contra el calor y las llamas; Fabricado con material SMMS para protección tipo 5 y tipo 6 , El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática, Cremallera bidireccional con solapa sellable que ayuda a proporcionar protección adicional contra contaminantes, Los puños de punto proporcionan un suave cierre en la muñeca para mayor comodidad, Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluida la minería, petróleo y gas, y más, 25 unidades incluidas en cada caso