Motion
7100033525 BANDERAS POST-IT 680-9-24, 1 PULG. X 1.7 PULG. (25, 4 MM X 43, 2 MM) CA

3M
7100033525 POST-IT FLAGS 680-9-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) CA

Banderas Post-it® 680-9-24, 25,4 mm x 43,2 mm (1 pulg. x 1.7 pulg.) Amarillo Canario 24 unidades/paquete 2 unidades
Artículo MI #09465747
No. Fabricante 7100033525 POST-IT FLAGS 680-9-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) CA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100033525 POST-IT FLAGS 680-9-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) CA

Banderas Post-it® 680-9-24, 25,4 mm x 43,2 mm (1 pulg. x 1.7 pulg.) Amarillo Canario 24 unidades/paquete 2 unidades
Artículo MI #09465747
No. Fabricante 7100033525 POST-IT FLAGS 680-9-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) CA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.746 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • UPC_NO
    00051131968837

Descripción general

Descripción del fabricante
7100033525 ALERTAS POST-IT 680-9-24, 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"