Motion
7000127122 INDICADORES POST-IT 680-RYGB2, .94 DENTRO. X 1.7 PULG. (23.8 mm x 43.2 mm) R

3M
7000127122 POST-IT FLAGS 680-RYGB2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) R

Banderas Post-it® 680-RYGB2, 23.8 mm x 43.2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.) Rojo, Amarillo, Azul, Verde, 24 /caja
Artículo MI #09465769
No. Fabricante 7000127122 POST-IT FLAGS 680-RYGB2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) R
Precio23.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127122 POST-IT FLAGS 680-RYGB2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) R

Banderas Post-it® 680-RYGB2, 23.8 mm x 43.2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.) Rojo, Amarillo, Azul, Verde, 24 /caja
Artículo MI #09465769
No. Fabricante 7000127122 POST-IT FLAGS 680-RYGB2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) R
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
Precio23.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00053200020170
  • UPC_NO
    00053200020170

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127122 ALERTAS POST-IT 680-RYGB2,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores primarios, 0,94 pulg. Ancho
  • Encuéntralo rápido
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante
  • Ideal para llamar la atención sobre la información en documentos sin escribir en ellos
  • 80/Dispensador, 2 dispensadores/paquete
  • Se utiliza para llamar la atención sobre elementos críticos, organizar archivos o codificar por colores
  • Facilitar la solicitud de acción
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good