Motion
7000120660 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 07455, 3 IN X NH A C

3M
7000120660 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 07455, 3 IN X NH A C

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09466829
No. Fabricante 7000120660 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 07455, 3 IN X NH A C
Precio136.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120660 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 07455, 3 IN X NH A C

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09466829
No. Fabricante 7000120660 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 07455, 3 IN X NH A C
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
Precio136.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, refinado, limpieza, mezclado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051131074552
  • Aplicación del material
    Afilado ligero, eliminación de óxido, lijado intermedio, refinado, lijado, acabado, eliminación de recubrimiento, mezclado, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131074552

Descripción general

Descripción del fabricante
7000120660 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"