Motion
7010330144

3M
7010330144

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color rojo
Artículo MI #09469235
No. Fabricante 7010330144
Precio3.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330144

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color rojo
Artículo MI #09469235
No. Fabricante 7010330144
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
Precio3.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, eliminación de rebabas, eliminación de oxidación de superficies pesadas, eliminación de líneas de piezas, eliminación de contaminantes duros
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido TR
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7010330144
  • Número de Upc del fabricante
    00051115351761
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, alto contenido de níquel y acero inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051115351761

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330144 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco HP elimina eficazmente las líneas de piezas de piezas fundidas pequeñas, rebabas pequeñas de tuberías roscadas, rebabas de extrusiones de aluminio o destellos fundidos a presión, u oxidación de superficies pesadas
  • El material HP resistente es más rígido y resistente a los desgarros que el material GP y es adecuado para el desbarbado de bordes y la mezcla de arañazos
  • El óxido de aluminio corta los cortes afilados, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • Los discos rojos contienen abrasivo de grado muy fino (VFN) y se pueden utilizar en una variedad de sustratos