Motion
7100039244 3M ADHESIVO INSTANTÁNEO DE PLÁSTICO Y GOMA CON SOLDADURA ESCOCESA PR600, 50 G BT

3M
7100039244 3M SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR600, 50 G BT

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld 0- 50 g - Transparente, botella, líquido
Artículo MI #09483047
No. Fabricante 7100039244 3M SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR600, 50 G BT
Precio46.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100039244 3M SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR600, 50 G BT

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld 0- 50 g - Transparente, botella, líquido
Artículo MI #09483047
No. Fabricante 7100039244 3M SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR600, 50 G BT
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
Su precio$46.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 g
  • Tamaño del paquete
    50 g
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00051115252419
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00051115252419
  • Viscosidad
    510-660 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
7100039244 3M PLÁSTICO DE AMORTIGUACIÓN Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
  • Aplicación precisa: pellizcar el recipiente para obtener una gota precisa o apretar para obtener un cordón estable
  • El adhesivo de viscosidad media se aplica fácilmente desde el frasco
  • Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos
  • Curado rápido para mantener los proyectos en movimiento rápidamente