Motion
7100028173 3M CINTA REPULPABLE DE DOBLE CAPA DE ALTA RESISTENCIA R3287, BLANCA, 48 M

3M
7100028173 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 48 M

3M™ Cinta de doble capa repulpable de alta resistencia R3287, blanca, 48 mm x 165 m, 5 mil, 6 rollos por caja, paleta de plástico
Artículo MI #09483351
No. Fabricante 7100028173 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 48 M
Precio 392.64 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100028173 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 48 M

3M™ Cinta de doble capa repulpable de alta resistencia R3287, blanca, 48 mm x 165 m, 5 mil, 6 rollos por caja, paleta de plástico
Artículo MI #09483351
No. Fabricante 7100028173 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 48 M
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
Precio 392.64 USD/cada inicio

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131176669
  • UPC_NO
    00051131176669

Descripción general

Descripción del fabricante
7100028173 3M SERVICIO PESADO REPUBLABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta repulpable cumple o supera el procedimiento A de TAPPI UM-213
  • Diseñado para aplicaciones de arranque de núcleo, cierre de rodillo y empalme temporal
  • El adhesivo de alta adherencia garantiza un núcleo rápido, fácil y fiable que comienza a ayudar a aumentar la productividad
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en FDA 21 CFR 176.170 y FDA 21 CFR 176.180
  • Ayuda a eliminar el riesgo de contaminación de la fábrica de papel rota
  • La alta resistencia al cizallamiento produce empalmes de alta resistencia con mejor capacidad de funcionamiento
  • La construcción estable del producto ofrece un rendimiento fiable en todos los climas