Motion
7100066552

3M
7100066552

Rueda no tejida y desbarbada - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #09491152
No. Fabricante 7100066552
Precio118.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100066552

Rueda no tejida y desbarbada - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #09491152
No. Fabricante 7100066552
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
Precio118.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7100066552 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in, grado grueso y tipo de rueda convoluta, adecuado para el acondicionamiento de superficies de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011930213
  • UPC_NO
    00048011930213
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7100066552 AMORTIGUADOR-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor