Motion
7010309528 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ROLOC ESCOCÉS-BRITE TSM, 2 IN X NH A VFN, 5

3M
7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5

Roloc™ Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09491176
No. Fabricante 7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5
Precio2.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5

Roloc™ Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09491176
No. Fabricante 7010309528 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TSM, 2 IN X NH A VFN, 5
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
Precio2.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011934525
  • UPC_NO
    00048011934525

Descripción general

Descripción del fabricante
7010309528 ROLOC ESCOCÉS-BRITE ALTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco resistente y duradero desbarba, limpia y proporciona acabados satinados
  • Disco de red abierta conformable combinado con soporte 3M™ Roloc™ 101 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos