Motion
DISCO DE ACABADO Y MEZCLA DE ALTA RESISTENCIA 7100199456 SCOTCH-BRITE, 4 IN X 0.25 IN

3M
7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513096
No. Fabricante 7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513096
No. Fabricante 7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN
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
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060388686
  • UPC_NO
    00638060388686

Descripción general

Descripción del fabricante
7100199456 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con el material de red más resistente de Scotch-Brite™ lo que lo convierte en una excelente opción para la eliminación de quemaduras de soldadura, desbarbado, mezcla, acabado y eliminación de óxido
  • El mineral de grado medio de óxido de aluminio elimina eficientemente las quemaduras de soldadura, las rebabas pequeñas y el óxido
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Durabilidad y corte superiores que hacen que el disco sea duradero
  • Los discos se pueden utilizar individualmente o apilados sobre una herramienta de eje recto o un motor de banco para una superficie de limpieza más amplia