Motion
ARM5A1-S02
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 8 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 8 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09867856
No. Fabricante ARM5A1-S02
Precio16.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 8 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 8 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09867856
No. Fabricante ARM5A1-S02
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
Precio16.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    8 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    8 mm

Detalles

  • Accesorios
    No incluye barra de acoplamiento de extensión
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5A1-S02 BLOQUE DE SUMINISTRO CENTRALIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron