Motion
MPH25
Gafas de seguridad: antivaho, lente transparente, montura negra/color de la patilla, policarbonato, lente dióptrica 2.5
Artículo MI #10610633
No. Fabricante MPH25
Precio10.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad: antivaho, lente transparente, montura negra/color de la patilla, policarbonato, lente dióptrica 2.5
Artículo MI #10610633
No. Fabricante MPH25
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
Precio10.96 USD/pr

Especificaciones

Detalles

  • Lente dióptrica
    2.5
  • Color del marco
    Negro
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Goma termoplástica
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    766868546066
  • Serie
    Memphis
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • UPC_NO
    766868546066

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA MPH25 MEMPHIS MP1 NEGRA, TRANSPARENTE
  • Montura de diseño de gafas de sol ligera y deportiva que todos los trabajadores industriales adoran llevar
  • Las lentes de policarbonato proporcionan una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Patillas y plaquetas nasales de TPR suaves y flexibles para mayor comodidad
  • Un solo objetivo, diseño envolvente para una visión sin obstrucciones
  • Disponible en intensidades de 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 dioptrías, gris y transparente
  • Cumple con las normas ANSI Z87+
  • Cable incluido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good