Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 7/8 in
- Longitud10 7/8 in
- Profundidad general2 7/8 in
- Altura o ancho general3 13/16 in
- Longitud de pieza única10 7/8 in
- Ancho de pieza única10 7/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.8 in
- Peso de la herramienta1.62 libras
- Ancho de la herramienta3 13/16 in
- Ancho3 13/16 in
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de anillo a presión de precisión de 4 piezas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoInterno/externo
- Número de Upc del fabricante843221018351
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221018351
Descripción general
- El juego incluye alicates de arandelas de retención internos para colocar arandelas de retención en orificios perforados y alicates de arandelas de retención externos para colocar arandelas de retención en ejes.
- Incluye 1 alicates de precisión de 5-1/4" con anillo circular-interno de 90º en ángulo (48 21 J11), de precisión de 6-1/2" con anillo circular de 90º " en ángulo (48 21 J21), de precisión de 5-1/4" con anillo circular de 90º " en ángulo (49 21 A11), de precisión de 6-1/2" con anillo circular de 90º en ángulo (49 21 A21).