Motion
00 20 01 V02

KNIPEX
00 20 01 V02

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #10652238
No. Fabricante 00 20 01 V02
Precio248.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 01 V02

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #10652238
No. Fabricante 00 20 01 V02
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
Su precio$248.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.75 in

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de anillo a presión de 6 piezas en bandeja de espuma
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221018375
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    6
  • UPC_NO
    843221018375

Descripción general

Descripción del fabricante
00 20 01 ANILLO DE SEGURIDAD DE V02 6 PIEZAS
  • Seis de los alicates de anillo de precisión más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de herramientas de espuma.
  • Incluye 1 alicates de precisión de 5-1/2" con anillo circular- Recto interno (48 11 J1), alicates de precisión de 7-1/4" con anillo circular- Recto interno (48 11 J2), alicates de precisión de 6-1/2" con anillo circular- Recto interno 90º en ángulo (48 21 J21), alicates de precisión de 5-1/2" con anillo circular- Recto externo (49 11 A1), alicates de precisión de 7-1/4" con anillo circular- Recto externo (49 11 A2) y alicates de precisión de 6-1/2" con anillo de precisión con anillo de argolla-Externo 90º en ángulo (49 21 A21).
  • La bandeja de espuma se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las seis herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"