Motion
00 20 11

KNIPEX
00 20 11

Juego de alicates - Material del JUEGO, 3 piezas
Artículo MI #10652262
No. Fabricante 00 20 11
Precio121.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 11

Juego de alicates - Material del JUEGO, 3 piezas
Artículo MI #10652262
No. Fabricante 00 20 11
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
Su precio$121.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 02 180, 26 12 200, 70 02 160
  • Peso
    1.79 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de paquete de montaje de 3 piezas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Accesorios incluidos
    (1) Alicates de combinación de 03 02 180 7-1/4 in-Puña de confort, (1) Alicates de punta larga de 26 12 200 8 in con empuñadura de confort-cortadora, (1) Cortadoras diagonales de 70 02 160 6-1/4 in-Puña de confort.
  • Incluye
    26 12 200, 70 02 160, 03 02 180
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado (combinación, nariz larga)
  • Número de Upc del fabricante
    843221010881
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Juego de alicates
  • Tipo
    Kit de herramientas
  • UPC_NO
    843221010881

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE CONJUNTO DE PC 00 20 11 3 :
  • Tres de los alicates más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
  • Incluye 1 cada uno de: alicates combinados de 7-1/4"-empuñadura de confort (03 02 180), alicates de punta larga de 8" con agarre de confort de la cortadora (26 12 200), cortadoras diagonales de 6-1/4"-empuñadura de confort (70 02 160).
  • La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good