Especificaciones
Dimensiones
- Contenido02 01 180, 74 01 160, 87 01 250
- Peso1.955 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de paquete de alimentación de 3 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mango74 01 160), plástico antideslizante (87 01 250), revestimiento de plástico (02 01 180
- Estilo de mango74 01 160), plástico antideslizante (87 01 250), revestimiento de plástico (02 01 180
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye: (1) alicates de combinación de alto apalancamiento de 02 01 180 7 1/4", (1) fresas diagonales de alto apalancamiento de 74 01 160 6 1/4", (1) alicates de bomba de agua Cobra® de alta tecnología de 87 01 250 10".
- Incluye74 01 160, 87 01 250, 02 01 180
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado (combinación, Cobra)
- Número de Upc del fabricante843221010874
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuego de alicates
- TipoKit de herramientas
- UPC_NO843221010874
Descripción general
- Tres de los alicates más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
- Incluye 1 alicate combinado de alto apalancamiento de 7-1/4" (02 01 180), alicates diagonales de alto apalancamiento de 6-1/4" (74 01 160), alicates Cobra® de 10" (87 01 250).
- La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
- Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.