Motion
9K  98 98 26 EE. UU.

KNIPEX
9K 98 98 26 US

7 Alicates y destornillador Set-1000V aislados en bolsa de nailon
Artículo MI #10652274
No. Fabricante 9K 98 98 26 US
Precio467.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 98 98 26 US

7 Alicates y destornillador Set-1000V aislados en bolsa de nailon
Artículo MI #10652274
No. Fabricante 9K 98 98 26 US
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
Precio467.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    7 Alicates y destornillador Set-1000V aislados en bolsa de nailon
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 9-1/2" High Leverage Lineman's Pliers (09 08 240 US), 10" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 250 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Incluye
    09 08 240 NOSOTROS, 74 08 250 NOSOTROS, 88 08 250 NOSOTROS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02, 26 18 200 NOSOTROS
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005597
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    7
  • Establecer tipo
    Conjuntos variados
  • UPC_NO
    843221005597

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 98 98 26 US 7 ALICATES/DESTORNILLADOR
  • Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 9-1/2" High Leverage Lineman's Pliers (09 08 240 US), 10" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 250 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Contiene cuatro alicates y tres destornilladores KNIPEX .
  • Incluye una bolsa de material de nylon enrollable.