Motion
97 49 66

KNIPEX
97 49 66

Localizador de conectores solares MC4 (multicontacto)
Artículo MI #10652279
No. Fabricante 97 49 66
Precio451.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 66

Localizador de conectores solares MC4 (multicontacto)
Artículo MI #10652279
No. Fabricante 97 49 66
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
Precio451.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Peso del envío
    0.11 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.085 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Peso
    0.085
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Localizador de conectores solares MC4 (multicontacto)
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221010287
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 66 CONECTORES SOLARES MC4
  • Localizador de conectores solares MC4 (multicontacto).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"