Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 in
- Longitud9/16 in
- Profundidad general5/16 in
- Peso del envío0.01 libras lbs.
- Altura de pieza única5/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9/16 in
- Ancho de pieza única9/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.3 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.35 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Peso de la herramienta0.01 libras
- Ancho de la herramienta1/3 in
- Peso0.01
- Ancho1/3 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónTope de longitud de repuesto para 12 40 200
- Color del mangoRojo
- Código de armonización3926.90.9995
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018177
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
Descripción general
- Tope de longitud de repuesto para 12 40 200.
- Tope de longitud ajustable al cortar las mismas longitudes de pelado durante trabajos repetitivos.
- Hecho de plástico y fácilmente reemplazable.