Motion
12 19 14

KNIPEX
12 19 14

Hojas de repuesto para 12 12 14
Artículo MI #10652313
No. Fabricante 12 19 14
Precio144.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 19 14

Hojas de repuesto para 12 12 14
Artículo MI #10652313
No. Fabricante 12 19 14
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
Precio144.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/8 in
  • Longitud
    1 3/4 in
  • Profundidad general
    1/8 in
  • Peso del envío
    0.13 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 3/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.2 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.055 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in
  • Peso
    0.055
  • Ancho
    1 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Hojas de repuesto para 12 12 14
  • Para usar con
    12 12 14
  • Color del mango
    Plata
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221024574
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12 19 14 HOJAS DE REPUESTO PARA 12 12 14
  • 1 Juego de cuchillas de repuesto para 12 12 14.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas y endurecido con aceite para una vida útil más larga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"