Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 in
- Longitud1 1/8 in
- Profundidad general5/16 in
- Longitud total6 in
- Peso del envío0.015 libras lbs.
- Altura de pieza única5/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/8 in
- Ancho de pieza única1 1/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.3 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.75 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Peso de la herramienta0.015 libras
- Ancho de la herramienta5/16 in
- Peso0.015
- Ancho5/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- País de origenItalia
- DescripciónHoja de repuesto para 16 40 150
- Para usar con16 40 150
- Código de armonización8211.94.1000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024635
- MaterialAcero
- Número de piezas1
Descripción general
- Hoja de repuesto para 16 40 150.
- La cuchilla reemplazable se puede utilizar en ambos lados.