Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 11/16 in
- Peso0.435
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo de cerdo
- Código de armonización8203.20.6030
- Número de Upc del fabricante843221022075
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221022075
Descripción general
- Para la sustitución profesional de la tapicería automotriz en el armazón del asiento compatible con todos los populares anillos de tapicería o anillos de argolla.
- La ranura empotrada ubicada en las mordazas sujeta firmemente los anillos de argolla en la posición correcta antes de engarzarlos.
- El resorte de cierre mantiene los alicates cerrados, lo que permite colocar el anillo de forma segura antes de comprimirlo.
- La alta relación de transmisión permite una fácil compresión de los anillos de argolla.
- Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad en las manos.
- Duradero y resistente.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.