Motion
90 25 185

KNIPEX
90 25 185

Cortador de tubos compuesto de 7 1/4"
Artículo MI #10652367
No. Fabricante 90 25 185
Precio94.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
90 25 185

Cortador de tubos compuesto de 7 1/4"
Artículo MI #10652367
No. Fabricante 90 25 185
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
Precio94.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 1/4 in
  • Peso
    0.39

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Cortador de tubos compuesto
  • Color del mango
    Rojo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027728
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
90 25 185 CORTADOR DE TUBERÍAS COMPUESTO
  • Para cortar tubos de plástico de paredes finas y mangueras flexibles de hasta 1" de diámetro exterior.
  • Cuenta con un resorte de apertura y una palanca de bloqueo.
  • Cuchilla reemplazable, número de pieza 90 29 01.
  • No apto para cortar cables.
  • El hueco en la base alinea la manguera en un ángulo recto perfecto con la cuchilla.
  • Hoja fabricada con acero de grado especial de alta resistencia, endurecido con aceite y templado.
  • Mangos hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"