Motion
16 20 50 SB

KNIPEX
16 20 50 SB

Cuchillo plegable para electricista de 8"
Artículo MI #10652406
No. Fabricante 16 20 50 SB
Precio44.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
16 20 50 SB

Cuchillo plegable para electricista de 8"
Artículo MI #10652406
No. Fabricante 16 20 50 SB
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
Su precio$44.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 1/4 in
  • Longitud del mango
    4 3/4 in
  • Longitud
    7 13/16 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 13/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.172 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.172
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Cuchillo plegable para electricista
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8211.93.0035
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221024161
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Cuchillo plegable

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLO PLEGABLE PARA ELECTRICISTA 16 20 50 SB
  • Cuchillo plegable universal con hoja alemana de acero inoxidable de primera calidad.
  • Ranura en la cuchilla para ranurar la funda del cable o los lápices de afilado.
  • Ranura de diamante en la cuchilla para abrir y cerrar fácilmente.
  • Anillo de conexión en el extremo del mango para acoplar el sistema de herramientas ancladas KNIPEX .
  • La hoja se pliega en el asa y cabe fácilmente en el bolsillo.
  • Hoja de acero inoxidable.
  • Mango de plástico duradero y resistente a los golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"