Motion
12 52 195

KNIPEX
12 52 195

Pelador automático de cables PreciStrip16 7 3/4" 6-28 AWG
Artículo MI #10652419
No. Fabricante 12 52 195
Precio239.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 52 195

Pelador automático de cables PreciStrip16 7 3/4" 6-28 AWG
Artículo MI #10652419
No. Fabricante 12 52 195
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
Precio239.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    28-6 AWG
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    7 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.4 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    PreciStrip16 Pelador automático de cables 6-28 AWG
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027674
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    28-6 AWG
  • UPC_NO
    843221027674
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
12 52 195 PRECISTRIP16 CABLE AUTOMÁTICO
  • No pela el cable THHN.
  • Pela cables muy finos y flexibles, así como conductores sólidos.
  • Pelado y corte simple y preciso de cables finos y cables redondos sólidos con un amplio rango de capacidad entre 28 y 6 AWG (0.08 a 16 mm2).
  • Las mordazas ranuradas semicirculares mantienen el cable firmemente en su lugar, ya que la hoja parabólica elimina el aislamiento externo.
  • El dial de ajuste fino permite ajustar con precisión la cuchilla a requisitos de material especiales.
  • Tope de longitud ajustable, perfecto para aplicaciones repetitivas.
  • El accesorio de amarre funciona con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX .
  • Personalizable con un espacio para escribir tu nombre en el interior del mango.
  • Cómodo de usar con mango de doble componente.
  • Casete de cuchilla fácil de reemplazar.
  • Duradero: fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio.