Motion
12 80 100 SB

KNIPEX
12 80 100 SB

Mini pelador de cables de 4" 18-28 AWG
Artículo MI #10652421
No. Fabricante 12 80 100 SB
Precio106.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 80 100 SB

Mini pelador de cables de 4" 18-28 AWG
Artículo MI #10652421
No. Fabricante 12 80 100 SB
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
Su precio$106.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    28-18 AWG
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 in
  • Ancho de pieza única
    4 in
  • Peso de la herramienta
    0.07 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 9/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico resistente a impactos
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mini pelador de cables 18-28 AWG
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Plástico desnudo
  • Tipo de mango
    Plástico desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011543
  • Material
    Plástico resistente a impactos
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    0.30 - 1.0 mm
  • UPC_NO
    843221011543
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
MINICABLE DE PRECISIÓN DE 12 80 100 SB
  • Pelado preciso debido al ajuste gradual de las herramientas al diámetro de los conductores de 28 a 18 AWG.
  • Incluye cortador de alambre integrado.
  • Diseño pequeño y compacto.
  • Tope de longitud ajustable de 5/32" a 19/32".
  • Con dispositivo de bloqueo.
  • Carcasa de plástico resistente a impactos.
  • Para conductores de cobre delgados de 1/64" a 1/32" de diámetro.
  • Fabricado en Alemania.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron