Motion
15 61 160

KNIPEX
15 61 160

Pelador de alambre de tipo extremo de 6 1/4" 0.6 mm
Artículo MI #10652436
No. Fabricante 15 61 160
Precio92.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
15 61 160

Pelador de alambre de tipo extremo de 6 1/4" 0.6 mm
Artículo MI #10652436
No. Fabricante 15 61 160
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
Precio92.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 5/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.24 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador de alambre de tipo extremo de 0.6 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011659
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Punta alicate o muesca en V
    Punta alicate
  • Capacidad de pelado
    1/64" (0.6 mm)
  • UPC_NO
    843221011659
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
15 61 160 PELADOR DE CABLES DE TIPO EXTREMO 0,6 MM
  • Pelador de cables de extremo para pelar cables finos.
  • Mandrinado preciso para coincidir con el diámetro del cable: prisma de pelado preciso, no ajustable.
  • Adecuado para alambre métrico de 0.6 mm.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron