Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/3 in
- Ancho de pieza única5 1/3 in
- Peso de la herramienta0.215 libras
- Ancho de la herramienta1 7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico resistente a impactos
- ColorNegro
- País de origenReino Unido
- DescripciónHerramienta de desmontaje
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221004057
- MaterialPlástico resistente a impactos
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado6.0 - 29.0 mm (1/4" - 1 1/8")
- UPC_NO843221004057
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para desmontar vainas de cable redondas de PVC, goma, silicona o PTFE 1/4" (6 mm) - 1 1/8" (29 mm).
- Palanca de sujeción autoapretada.
- Tuerca estriada para ajustar la profundidad de corte.
- Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta.
- Corte en espiral para retirar piezas intermedias.
- Hoja reemplazable 16 39 135.
- Hecho de plástico resistente a los impactos.