Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/4 in
- Longitud total25 1/2 in
- Peso del envío7.425 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única25 1/16 in
- Ancho de pieza única25 1/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.9 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento25.35 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.05 in
- Ancho de la herramienta4 1/16 in
- Peso7.44
- Ancho4 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónTubo sueco Wrench-90°
- Color del mangoRojo
- Material del mangoAsas desnudas
- Estilo de mangoAsas desnudas
- Tipo de mangoAsas desnudas
- Código de armonización8204.12.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza4 3/8 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221013851
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.4 3/8 in
- Capacidad máxima de la mordaza4 3/8 in
- Capacidad máxima de tubería4 3/8 pulg.
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013851
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Estampado de estilo sueco.
- Estas llaves de tubo se ajustan fácilmente hacia arriba y hacia abajo mientras se trabaja en espacios reducidos, sin necesidad de abrir las asas de forma ancha.
- 90° mordazas anguladas.
- Para uso en accesorios de fontanería y alineación automática del extremo delantero.
- Cuenta con mordazas con dientes desplazados en dirección opuesta para un agarre fuerte.
- Los dientes están endurecidos por inducción para una mayor durabilidad y una vida útil más larga.
- Diseño de mango de viga en I para un mayor aprovechamiento.
- Tuerca de ajuste cautiva.
- Recubrimiento de polvo rojo, mordazas con suelo brillante.
- Capacidad de ancho de sujeción de hasta 4 3/8".
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.