Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- Clasificación de arco100 cal/cm2
- ColorMarrón
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811013272
- MaterialDuPont™ varias capas de Nomex® y Kevlar®
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO845811013272
Descripción general
- Cierre de pantorrilla con velcro de FR para facilitar la entrada de la bota
- Desconexión rápida y correas de hombro fáciles de ajustar para una entrada rápida
- Bolsillos laterales al bies en el peto
- Abertura de pierna ampliable para calzar sobre botas
- Inherentemente resistente a las llamas para una protección FR que no se desgasta
- Bordado con clasificación de arco