Motion
R42310
Desengrasante y limpiador morado industrial
Artículo MI #10696914
No. Fabricante R42310
Precio8.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante y limpiador morado industrial
Artículo MI #10696914
No. Fabricante R42310

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Altura total
    11.25 pulg.
  • Ancho general
    3.05 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 32 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.2 pulg.
  • Peso
    2.363 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, grasa y suciedad
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante y limpiador
  • Color
    Morado
  • Composición
    2-butoxietanol, hidróxido de sodio, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    21709022339
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Talleres, superficies de trabajo, hormigón sin terminar, metal, maquinaria pesada, piezas de motor y herramientas
  • UPC_NO
    21709022339

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE MORADO R42310 IND
  • Fórmula de limpieza profunda para taller; fórmula de baja espuma y fácil enjuague