Motion
H924045/010D+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
H924045/010D+LC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.3750 in de diámetro interno, 8.4375 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #10747358
No. Fabricante H924045/010D+LC3
Precio5,327.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
H924045/010D+LC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.3750 in de diámetro interno, 8.4375 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #10747358
No. Fabricante H924045/010D+LC3
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
Precio5,327.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4375 pulg.
  • Longitud total
    214.312 mm
  • Ancho general
    4.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661046470
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661046470

Descripción general

Descripción del fabricante
H924045/010D+LC3 5.0000 EN ORIFICIO, 9.0000
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
Los clientes también compraron