Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud44 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi Isea1
- RecubrimientoNeoFoam
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCompatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreNeoespuma
- Calibre de punto18
- Material del revestimientoPolyKor X7
- Número de Upc del fabricante616314267109
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314267109
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® con tecnología X7™ ofrece una resistencia al corte y durabilidad muy altas
- NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto en el hueso, sin sacrificar la destreza
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto