Motion
250-59-0520
Gafas de seguridad semisin montura con montura azul oscuro, lente transparente y revestimiento FogLess® 3Sixty™
Artículo MI #10873649
No. Fabricante 250-59-0520
Precio10.54 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad semisin montura con montura azul oscuro, lente transparente y revestimiento FogLess® 3Sixty™
Artículo MI #10873649
No. Fabricante 250-59-0520
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
Precio10.54 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
  • Características de comodidad
    Las plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
  • Descripción
    Diseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    NieblaMenos 3Sixty
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314267246
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Moldeado
  • UPC_NO
    616314267246

Descripción general

Descripción del fabricante
250-59-0520
  • Las plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
  • Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • 8.5 Lente curva de base
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"