Motion
250-CE-10091
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, acolchado de espuma de goma, lente gris y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873663
No. Fabricante 250-CE-10091
Precio14.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, acolchado de espuma de goma, lente gris y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873663
No. Fabricante 250-CE-10091
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
Precio14.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    10.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El diseño acolchado de espuma suave se convierte rápidamente de gafas a gafas con la diadema suministrada.
  • Características de comodidad
    El diseño acolchado de espuma forma un sello para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire
  • Descripción
    El diseño acolchado de espuma suave se convierte rápidamente de gafas a gafas con la diadema suministrada.
  • Estilo de marco
    Revestimiento de espuma
  • Tipo de estructura
    Cara estrecha
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosAntiempañamiento
  • Color de la lente
    Gris
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    899558001498
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta
  • UPC_NO
    899558001498

Descripción general

Descripción del fabricante
250-CE-10091
  • El diseño acolchado de espuma forma un sello para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire
  • Viene con varillas y cinta elástica para la cabeza
  • Se convierte fácilmente en una máscara al quitar las patillas y aplicar la diadema
  • Los extremos de las patillas de bayoneta se curvan hacia afuera en los extremos para facilitar su colocación en la cara
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 8.75 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+