Motion
39-C1375/EG
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Cierre de velcro
Artículo MI #10875701
No. Fabricante 39-C1375/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Cierre de velcro
Artículo MI #10875701
No. Fabricante 39-C1375/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Abierta(s)
  • Descripción
    Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de primera calidad con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Cierre de velcro
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    2243
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314085963
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314085963

Descripción general

Descripción del fabricante
39-C1375/XL PUNTO SIN COSTURAS
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • El revestimiento de látex "arrugado" proporciona un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrece resistencia a la abrasión
  • El patrón curvado ergonómico de los dedos reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución