Motion
75-4854/ECH
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de cabra con puntadas Kevlar® - Puños sin cordones de piel
Artículo MI #10876562
No. Fabricante 75-4854/XS
Precio13.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de cabra con puntadas Kevlar® - Puños sin cordones de piel
Artículo MI #10876562
No. Fabricante 75-4854/XS
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
Precio13.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Longitud  
    33 cm
  • Tamaño
    XS
  • Peso
    11.9 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para soldaduras de tornos/tirones y ensamblaje automotriz.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314167232
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • Material de costura
    Kevlar
  • UPC_NO
    616314167232
  • Aplicaciones de soldadura
    MIG, TIG

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA SUPERIOR 75-4854/XS
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puño de piel sin cordones para poner y quitar fácilmente