Motion
T151380
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899028
No. Fabricante T151380
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899028
No. Fabricante T151380
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    380 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    475 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22 x 130

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    915 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T151380
  • Número de Upc del fabricante
    662345058469
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
T151380 B115 380MM X 475MM BUSHI SIN LLAVE
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Los clientes también compraron