Motion
UBK500X20
Manguera de conducto flexible - 10 psi
Artículo MI #10920973
No. Fabricante UBK500X20
Precio45.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de conducto flexible - 10 psi
Artículo MI #10920973
No. Fabricante UBK500X20
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
Precio45.37 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Fertilizantes secos agrícolas, líneas de filtración de aire, recogida de cenizas volantes, equipos de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivos de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspirado de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorros
  • Color
    Negro
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353073421
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de alta resistencia serie UBK℮
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Tipo
    Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
  • UPC_NO
    822353073421
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UBK500X20 TIGERFLEX NEGRO OSCURO 5"X20'
  • Revestimiento de poliuretano grueso resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos