Motion
66252841904

NORTON ABRASIVES
66252841904

5 x 3/32 x 5/8-11 pulg. Rueda de corte de ángulo recto Gemini A 24 Q Tipo 27
Artículo MI #10957100
No. Fabricante 66252841904
Precio9.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252841904

5 x 3/32 x 5/8-11 pulg. Rueda de corte de ángulo recto Gemini A 24 Q Tipo 27
Artículo MI #10957100
No. Fabricante 66252841904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    0,045 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0,045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Q
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252841904
  • Número de Upc del fabricante
    662528419049
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Especificación
    LARGA VIDA ÚTIL DE GEMINI
  • Tipo
    Tipo 27
  • UPC_NO
    66252841904
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841904 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
  • Rueda central deprimida de 1/4 pulgadas de grosor diseñada específicamente para utilizarse en un ángulo de 30 grados en una amoladora de ángulo recto para la eliminación de material no disponible, soldaduras de alisado y biselado de aluminio y otros metales blandos en la parte inferior/cara de la rueda
  • La unión duradera proporciona una tasa de corte constante al tiempo que mantiene una buena vida útil de la rueda
  • Moler aluminio y otros metales blandos sin carga
  • no contiene cera ni rellenos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"