Motion
66252839025

NORTON ABRASIVES
66252839025

Cepillo de ruedas Norton - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #10959536
No. Fabricante 66252839025
Precio25.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839025

Cepillo de ruedas Norton - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #10959536
No. Fabricante 66252839025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas de banco
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    66252839025
  • Número de Upc del fabricante
    662528390256
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252839025
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252839025 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good