Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesGuantes de punto sin costuras HPPE Blended con palma acolchada de espuma, palma recubierta de nitrilo arenoso y yemas de los dedos
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras HPPE Blended con palma acolchada de espuma, palma recubierta de nitrilo arenoso y yemas de los dedos
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasCarcasa de mezcla de HPPE amarillo/PolyKor de alta visibilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Número de Upc del fabricante072874084134
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO072874084134
Descripción general
- Carcasa mezclada de HPPE amarillo de alta visibilidad
- Zapato de palma de nitrilo arenoso negro
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Palma acolchada
- Protección contra impactos de nudillos moldeados TPR
- Almohadillas de TPR en el dorso de la mano
- Nivel de corte ANSI 6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto